三菱マテリアル
NC用ストレートドリル NSD 47.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
14130019
品番
NSDD4700
参考基準価格(税別)
¥131,560
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長(mm)
255
直径(Φmm)
47
溝長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
42
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
21~34
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄