VA-2SS1..jpg
三菱マテリアル
2枚刃バイオレットショートエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
4.4
4.4
4.4
4.5
4.8
4.6
4.7
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
3.5
5.5
2
2.5
1.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
5.6
5.7
5.8
5.9
2.7
2.8
2.9
2.1
2.2
2.3
2.4
1.7
1.8
1.9
1
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
0.6
0.7
0.5
17
19
シャンク径(Φmm)
8
8
6
16
20
刃長(mm)
10
8
10
12
5
6
3.5
2
1.3
1
0.8
34
38
全長(mm)
60
60
50
100
120
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14134849
品番
VA-2SS 4.4
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途
用途
材質
高級粉末ハイス
刃数
2枚刃
全長(mm)
60
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
4.4
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
30
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/耐熱合金