VA-2SS 0.7 2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル 14135969

VA-2SS1..jpg

2枚刃バイオレットショートエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)0.7
0.7
0.6
3.5
4.5
5.5
4.8
2
2.5
1.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
2.7
2.8
2.9
2.1
2.2
2.3
2.4
1.7
1.8
1.9
1
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
0.5
17
19
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)1
全長(mm)50
内容量1本注文コード14135969品番VA-2SS 0.7
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。

用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃全長(mm)50刃長(mm)1シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/耐熱合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする