曜日別特売
2GNKR36 GC-NKエンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 14137570

GC-NKエンドミルレギュラー刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)36
36
31
32
33
34
35
37
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
38
39
40
42
44
45
46
48
50
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)60
全長(mm)160
内容量1本注文コード14137570品番2GNKR36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。

用途用途材質コバルトハイス全長(mm)160刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32外径(Φmm)36表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/アルミ合金/チタン合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする