MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
5
5
5
6
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
44
45
46
48
50
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
15
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
全長(mm)
60
55
60
70
80
95
100
105
110
125
140
145
160
165
170
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14137701
品番
4GNKR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長(mm)
60
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
5
表面処理
TiNコーティング
刃径公差
0/+0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※一般鋼/アルミ合金/チタン合金