4GNKR14 GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 14137789

GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)14
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
44
45
46
48
50
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)35
全長(mm)105
内容量1本注文コード14137789品番4GNKR14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。

用途用途材質コバルトハイス全長(mm)105刃長(mm)35シャンク径(Φmm)16外径(Φmm)14表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/アルミ合金/チタン合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする