100B/H バルクヘッドタイプコンパス 100B/H SILVA 14138175

100B/H バルクヘッドタイプコンパス 100B/H SILVA 14138175
100B/H バルクヘッドタイプコンパス 100B/H SILVA 14138175
100B/H バルクヘッドタイプコンパス 100B/H SILVA 14138175
100B/H バルクヘッドタイプコンパス 100B/H SILVA 14138175
100B/H バルクヘッドタイプコンパス 100B/H SILVA 14138175
100B/H バルクヘッドタイプコンパス 100B/H SILVA 14138175

バルクヘッドタイプコンパス 100B/H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14138175品番100B/H
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

壁面埋込用コンパスSILVA計器と同じサイズです

用途
ボート、ヨットの壁面用
電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)100Φ外径(mm)160×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする