曜日別特売
TCS27-080-000 AH7025 チップ TCS27 タンガロイ 14140695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCS27-080-000 AH7025 チップ TCS27 タンガロイ 14140695
TCS27-080-000 AH7025 チップ TCS27 タンガロイ 14140695

チップ TCS27

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)種別AH7025注文コード14140695品番TCS27-080-000 AH7025
参考基準価格(税別)¥22,650販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種別AH7025寸法(mm)CWTOL:0.02RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)0.8寸法CDX(mm)1.6寸法CUTDIA(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする