曜日別特売
QTC-0417BK Type-Cケーブル QTJ 14143906

 

QTC-0417BK Type-Cケーブル QTJ 14143906
QTC-0417BK Type-Cケーブル QTJ 14143906

Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コード長さ(cm)約200
ブラック
内容量1個注文コード14143906品番QTC-0417BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

取り回しやすく持ち運びにも最適
最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブル
やわらかいのに切れにくい:くせがつきにくく柔らかい、かつ屈曲に強く断線しにくいケーブルを採用
ロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現
最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応
カラーバリエーション:定番のホワイト、ブラックに加え、パープルの3色展開

ブラック定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格Type-C本体質量(g)約54適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他コード長さ(cm)約200コネクタType-C⇔Type-C適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする