NCP11T エアビーム専用制御盤 フルタ電機 14144256

NCP11T エアビーム専用制御盤 フルタ電機 14144256
NCP11T エアビーム専用制御盤 フルタ電機 14144256

エアビーム専用制御盤

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台型式NCP11T注文コード14144256品番NCP11T
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

フルタ電機株式会社の制御盤です。使用目的に応じて様々な機種を選ぶことができます。

用途エアビーム専用の制御盤です。仕様●【AB27】(台数・回路)12台まで●【AB302NA】(台数・回路)8台まで●【AB36NA】(台数と回路)6台まで性能24時間タイマで制御型式NCP11T電源(V)単相100
注意
※法人様限定の配送となります。(屋号のないお客様には配送できません)
※メーカーに在庫がない場合、納期までお時間を頂く場合があります。ご了承下さい。納品後の返品は不可とさせて頂きます。電機工事・取付工事・修理は専門業者にご依頼ください。ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする