フルタ電機
エアビーム専用制御盤
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1台
型式
NCP21ST
注文コード
14144299
品番
NCP21ST
参考基準価格(税別)
¥102,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
フルタ電機株式会社の制御盤です。使用目的に応じて様々な機種を選ぶことができます。
用途
エアビーム専用の制御盤です。
仕様
●【AB27】(台数・回路)12台×2回路●【AB302NA】(台数・回路)8台×2回路●【AB36NA】(台数と回路)6台×2回路
性能
タイマ・サーモで一括制御
型式
NCP21ST
電源(V)
単相100
注意
※法人様限定の配送となります。(屋号のないお客様には配送できません)
※メーカーに在庫がない場合、納期までお時間を頂く場合があります。ご了承下さい。納品後の返品は不可とさせて頂きます。電機工事・取付工事・修理は専門業者にご依頼ください。ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません