NS60 風圧シャッタ フルタ電機 14144825

NS60 風圧シャッタ フルタ電機 14144825
NS60 風圧シャッタ フルタ電機 14144825
NS60 風圧シャッタ フルタ電機 14144825

風圧シャッタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台型式NS60注文コード14144825品番NS60
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

30cmから120cmまでのフルタシャッタなし換気扇に対応します。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。(AS100のみオールアルミ)フィルム留め具無し(S/NSウエザカバー対応)

用途フルタ電機株式会社のシャッタなし換気扇に使える風圧シャッタです。型式NS60質量(kg)6枚数シャッタ:5支持点数なし
注意
※法人様限定の配送となります。(屋号のないお客様には配送できません)
※メーカーに在庫がない場合、納期までお時間を頂く場合があります。ご了承下さい。納品後の返品は不可とさせて頂きます。電機工事・取付工事・修理は専門業者にご依頼ください。ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする