セーフラン安全用品
安全クッション L字型 コーナー用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(8個)
1セット(12個)
1セット(8個)
1セット(4個)
色
アイボリー
黒
アイボリー
黄
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
14145105
品番
J2701-IV
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。
両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。
台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。
用途
衝撃吸収、衝撃緩和
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型(コーナー用)
色
アイボリー
サイズ(mm)
【小】70×70×31×9
注意
※両面テープは付属しておりません。
※発泡ゴム製法上、色やサイズに誤差が生じる場合ございます。