曜日別特売
J2702-BK 安全クッション L字型 コーナー用 セーフラン安全用品 14145130

J2702-BK 安全クッション L字型 コーナー用 セーフラン安全用品 14145130
J2702-BK 安全クッション L字型 コーナー用 セーフラン安全用品 14145130
J2702-BK 安全クッション L字型 コーナー用 セーフラン安全用品 14145130
J2702-BK 安全クッション L字型 コーナー用 セーフラン安全用品 14145130
J2702-BK 安全クッション L字型 コーナー用 セーフラン安全用品 14145130

安全クッション L字型 コーナー用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(4個)
内容量1セット(4個)注文コード14145130品番J2702-BK
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。
両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。
台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。

用途
衝撃吸収、衝撃緩和
材質NBR(発泡ゴム)形状L字型(コーナー用)サイズ(mm)【大】 70×70×48×18
注意
※両面テープは付属しておりません。
※発泡ゴム製法上、色やサイズに誤差が生じる場合ございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする