SI-5500 ドリル 10mm SHINANO(信濃機販) 14154720

SI-5500 ドリル 10mm SHINANO(信濃機販) 14154720
SI-5500 ドリル 10mm SHINANO(信濃機販) 14154720

ドリル 10mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード14154720品番SI-5500
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

スタンダードドリル

付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする