SHINANO(信濃機販)
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
14154756
品番
SI-3118-6AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。
一般の産業の錆落とし、研磨作業に。
広い面の作業に向いています
吸塵式
用途
のりタイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)
306
質量(kg)
2.15
タイプ
パッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
81/(92)A
ペーパー寸法(mm)
Φ150
空気消費量(m
3
/min)
0.493
振動
10.1/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)
6
コンプレッサー(kW)
2.2
注意
※ペーパーは付属しておりません