SHINANO(信濃機販)
ベベラー 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14154878
品番
SI-4012A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
軽量小型タイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数
3
全長(mm)
205
質量(kg)
2.49
サイズ
インレット:NPT 1/4
全高(mm)
113
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
騒音値(dB)
89.1A
面取能力
R3(C3)
空気消費量(m
3
/min)
0.823
スロットル方式
ロータリー
排気方向
360°スイーベル式