SHINANO(信濃機販)
ダイグラインダー ストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
322
187
322
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14155149
品番
SI-SG60E-6LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
エアーレギュレーター内蔵
ハイスペックコレット使用
ワイプホースAssy付
付属品
エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)
322
サイズ
インレット:NPT 1/4
全高(mm)
67
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
騒音値(dB)
80.5A
空気消費量(m
3
/min)
0.833
スロットル方式
レバー
軸(mm)
6コレット
振動
2.44m/s5
排気方向
後方