SI-2050AG マイクログラインダー SHINANO(信濃機販) 14155210

SI-2050AG マイクログラインダー SHINANO(信濃機販) 14155210
SI-2050AG マイクログラインダー SHINANO(信濃機販) 14155210
SI-2050AG マイクログラインダー SHINANO(信濃機販) 14155210

マイクログラインダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード14155210品番SI-2050AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スーパーミニグラインダー
一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。
ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。
ペンシル感覚の超ミニタイプ。
アングルタイプ
後方排気用ホース付

付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ全長(mm)113質量(kg)0.23ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)71/(82)A空気消費量(m3/min)0.193回転数20000r.p.m.軸(mm)スピンドル:7振動0.9/0.3m/s2コンプレッサー(kW)1.5ディスク寸法(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする