曜日別特売
PL-3161 パックスタッフジャストロック丸型 エビス[厨房用品] 14156610

 

PL-3161 パックスタッフジャストロック丸型 エビス[厨房用品] 14156610
PL-3161 パックスタッフジャストロック丸型 エビス[厨房用品] 14156610
PL-3161 パックスタッフジャストロック丸型 エビス[厨房用品] 14156610
PL-3161 パックスタッフジャストロック丸型 エビス[厨房用品] 14156610
PL-3161 パックスタッフジャストロック丸型 エビス[厨房用品] 14156610

パックスタッフジャストロック丸型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(mL)約480
内容量1セット(4個)注文コード14156610品番PL-3161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

開けやすく洗いやすい4点ロック食品保存容器。電子レンジ加熱OK。食洗機OK。冷蔵・冷凍保存OK。食品の保存からお弁当などの持ち出しまで幅広く使えます。JIS水漏れ試験適合で汁モレなし。(※完全密閉ではありません。)強力密閉なのに開けやすい。フタとパッキンが一体型構造なので取り外して洗う手間がなくなり、洗いやすく、お手入れも簡単。使用しない際は本体を重ねて保管でき、コンパクトに省スペース収納ができます。透明な容器側面には便利な目盛り付き。パステルカラーのフタがおしゃれ。日本製。

用途おかずの作り置き保存、ごはんの冷凍保存容器、丼もの麺類などのお弁当箱にも。材質樹脂:本体・フタ/ポリプロピレン、パッキン/熱可塑性エラストマーサイズM容量(mL)約480耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.5×12.5×7.5(※1個あたり)
注意
※電子レンジ加熱の際は必ずロックをはずし、フタをずらしてください。
※オーブン機能が同時に働く電子レンジで使用しないでください。
※オート加熱・おまかせ加熱で使用しないでください。
※油分や糖分が多い食品は加熱しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする