曜日別特売
10012015 水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様 旭ハウス工業 14159525

10012015 水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様 旭ハウス工業 14159525
10012015 水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様 旭ハウス工業 14159525
10012015 水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様 旭ハウス工業 14159525
10012015 水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様 旭ハウス工業 14159525
10012015 水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様 旭ハウス工業 14159525
10012015 水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様 旭ハウス工業 14159525

水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード14159525品番10012015
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。

用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
注意
※使用するには給排水工事・電気工事が必要です。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)25,000/税込27,500
中国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
四国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
九州地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)25,000/税込27,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)75,000/税込82,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする