曜日別特売
SST-FLP01W SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン) 14160661

SST-FLP01W SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン) 14160661
SST-FLP01W SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン) 14160661
SST-FLP01W SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン) 14160661
SST-FLP01W SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン) 14160661
SST-FLP01W SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン) 14160661
SST-FLP01W SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン) 14160661
SST-FLP01W SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン) 14160661
SST-FLP01W SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン) 14160661
SST-FLP01W SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン) 14160661
SST-FLP01W SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン) 14160661
SST-FLP01W SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン) 14160661

SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード14160661品番SST-FLP01W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

すべてのストレージドライブフォームファクターに対応する、ユニバーサルドライブケージ設計
1 x USB Type-Cポート装備
レトロなフロッピーディスク形式の光学ドライブベイカバー
正圧設計で、優れた冷却/静音性および防塵性を実現
クイックアクセスフィルター装備

寸法(mm)
長さ: 309
幅 : 133(グラフィックス カード)
ポート
フロントI/O:USB Type-C x 1
USB 3.0×2
コンボオーディオ x 1
冷却システム
(サイド)右: 120mmx 2 (120 x 1 ファン付属)
左: 120 x 1 / 80 1、背面:80mmx2
ドライブベイ
内部:3.5×1 (2.5×1 と互換性あり)
2.5×1、外部:5.25×1 (3.5×1 または 2.5×2 と互換性あり)
適合CPUクーラーの限度:138mm、PSUの限度:170mm、マザーボード:SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITXその他製品型番:SST-FLP01W材質スチール、プラスチック質量(kg)4.46寸法440mm (W) x 170mm (H) x 362mm (D), 27.08リットル電源標準PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードSSI-CEB/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7+1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする