HYTⅢーC(キャップ型) 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社 14162639

HYTⅢーC(キャップ型) 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社 14162639
HYTⅢーC(キャップ型) 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社 14162639
HYTⅢーC(キャップ型) 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社 14162639
HYTⅢーC(キャップ型) 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社 14162639
HYTⅢーC(キャップ型) 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社 14162639
HYTⅢーC(キャップ型) 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社 14162639

超高速遮光面 レインボーマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプキャップ型
内容量1台注文コード14162639品番HYTⅢーC(キャップ型)
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

遮光速度1/20000
遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)
戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)
感度調整6段階切替可能です。
カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)
ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。
装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。
ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。
液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。

質量(g)540タイプキャップ型使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする