延長15mセット Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・空冷仕様 ダイヘン 14162971

Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・空冷仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容溶接電源:WB-P502L/ワイヤ送給装置:CMA-7403/溶接トーチ:BTA300-30/ガス流量調整器:D-BHN-2/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/パワーケーブル:BKPT-8017/制御ケーブル:BKCPJ-1015/ガスホース:BKGG-0615注文コード14162971品番延長15mセット
参考基準価格(税別)¥2,395,300販売価格(税込)¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000

磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。
スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。
低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。
独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。
低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。

セット内容溶接電源:WB-P502L/ワイヤ送給装置:CMA-7403/溶接トーチ:BTA300-30/ガス流量調整器:D-BHN-2/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/パワーケーブル:BKPT-8017/制御ケーブル:BKCPJ-1015/ガスホース:BKGG-0615質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86メモリー数溶接条件:100
関連資料:(7.07MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。
※外形寸法にアイボルトは含みません。
※CBT-EX(直流低スパッタ)モードを選択する際は、送給装置(CM-7403、CMW-7403)に電圧検出アダプタ(K5952E00)を取付けてご使用ください。
※直流手溶接は別売り品の使用により可能です。
※CBT-EX(直流低スパッタ)モードを選択する際は、電圧検出ケーブル(K5791G00)をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする