サンプル画像
Panasonic(パナソニック)
LEDΦ600埋込丸型乳白パネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色温度(K)
4000
3500
3000
4000
光源色
白色
温白色
電球色
白色
光束(Lm)
7180
6060
7140
7180
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14164556
品番
NNF82601KLT9
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
67
器具・セット
セット
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
7180
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
2
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○