MIKASA (ミカサ)
トレーニングポール 1本セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
14164635
品番
TH-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
障害物に見立ててのトレーニングに、別売りの留め具を使用すれば組み合わせ例のようにセットすることも可能。
セット内容
土台1個、ポール上下各1本(ポールは上下2つに分解可能)
材質
ポール:ABS、土台:ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
ポール:約196、土台:約270
直径×高さ(cm)
【ポール】25×165(連結時)【土台】23×9