XAS1012VCE1 スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック) 14165807

スポットライト60形拡散

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
【プラスチックセード】ホワイト
光束(Lm)420
内容量1セット注文コード14165807品番XAS1012VCE1
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
高演色Ra90
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
60形電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.08A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

質量(kg)0.5【プラスチックセード】ホワイト高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)色温度(K)3500幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)84光束(Lm)420光色温白色明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする