XAS3300VCE1 スポットライト100形X2拡散 Panasonic(パナソニック) 14166760

スポットライト100形X2拡散

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
【プラスチックセード】ホワイト
光束(Lm)1200
内容量1セット注文コード14166760品番XAS3300VCE1
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
Ra83
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
100形電球2灯器具相当
入力電流(100V時):0.24A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

幅(mm)225質量(kg)0.9【プラスチックセード】ホワイト高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)15.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)色温度(K)3500ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)77.9光束(Lm)1200光色温白色明るさ100形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする