XAS3011LCE1 スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック) 14168038

スポットライト100形拡散

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
色温度(K)2700
光色電球色
【アルミダイカストセード】ブラック
光束(Lm)660
内容量1セット注文コード14168038品番XAS3011LCE1
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ
高演色Ra90
照射方向可動型
可動範囲上下90度
回転方向360度
天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用
100形電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.12A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

幅(mm)80質量(kg)0.5【アルミダイカストセード】ブラック高さ(mm)53取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)7.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)83.5光束(Lm)660光色電球色明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)138調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする