XAS3300NCB1 スポットライト100形X2拡散 Panasonic(パナソニック) 14169761

スポットライト100形X2拡散XAS3300NCB1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
色温度(K)5000
色【プラスチックセード】ホワイト
光色昼白色
内容量1セット注文コード14169761品番XAS3300NCB1
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
100形電球2灯器具相当
位相制御式(2線式)
入力電流(100V時):0.24A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm

色
【プラスチックセード】ホワイト
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.4
光束(Lm)
1200
光色
昼白色
幅(mm)
225
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
120
取付方式
天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
16.8
光源
LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
100形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
123
調光の可否
調光可(別途調光器必要)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする