曜日別特売
XAS5000VCC1 スポットライト白・150形拡散 Panasonic(パナソニック) 14171520

スポットライト白・150形拡散

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
内容量1セット注文コード14171520品番XAS5000VCC1
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
150形電球1灯器具相当
位相制御式(2線式)
入力電流(100V時):0.1A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm

質量(kg)0.7【プラスチックセード】ホワイト高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)3500幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)109.6光束(Lm)1020光色温白色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123グリーン購入法適合調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする