天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ
Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
集光タイプ(ビーム角24度)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
150形電球1灯器具相当
位相制御式(2線式)
入力電流(100V時):0.11A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm