MMGL-FLW-OG 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 14171931

MMGL-FLW-OG 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 14171931
MMGL-FLW-OG 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 14171931
MMGL-FLW-OG 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 14171931
MMGL-FLW-OG 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 14171931
MMGL-FLW-OG 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 14171931
MMGL-FLW-OG 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 14171931

磁気スイッチ付LEDモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
LED色オレンジ
内容量1個注文コード14171931品番MMGL-FLW-OG
参考基準価格(税別)¥825販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。 極細0.3mmリード線によりLEDとスイッチ部の分離が可能なので、電飾の幅が広がります。 より複雑な工作に対応するモデルで、狭い場所やアクセスしづらい部分にLEDを配置できます。 車両の機関部や蒸気船のランプ、ホラージオラマの廃れた灯りなど、リアリティ溢れる表現が可能です。

電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力約10mA機能点灯:ゆらぎ点灯LED色オレンジ保証期間6か月間リード線長さ(mm)約200サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)LED寿命(時間)約3万リード線径(Φmm)0.3
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする