M16 脚止め金具 ダイワアドテック 14180008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 脚止め金具 ダイワアドテック 14180008
M16 脚止め金具 ダイワアドテック 14180008

脚止め金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合ねじ【アジャスターねじ】M16
材質スチール、表面処理:三価クロメート
スチール、表面処理:三価クロメート
スチール(SS400相当)、表面処理:三価クロメート
内容量1個注文コード14180008品番M16
参考基準価格(税別)¥502販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。

用途
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
トラスコ品番160-9945材質スチール、表面処理:三価クロメート適合ねじ【アジャスターねじ】M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする