曜日別特売
M18 FB12 JP M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール 14180270

M18 FB12 JP M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール 14180270
M18 FB12 JP M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール 14180270
M18 FB12 JP M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール 14180270

M18 FORGE 12.0AH バッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード14180270品番M18 FB12 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最もパワフルなM18バッテリー
高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上
35%温度上昇を抑えた動作
COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減
35分で80%、45分で100%充電可能
防塵・防水性能を向上
オイル、グリース、溶剤への耐性強化
電池寿命の向上

仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする