※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
合皮手袋デジレッド・デジブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
14181566
品番
0915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
マジック付で手首にフィットします。
ムレにくい背抜きタイプです。
洗濯可能で素早く乾きます。
トラスコ品番
855-5271
材質
合成皮革、手の甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0.7
色
レッド
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
19.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
パイルゴムマジック