曜日別特売
1201 牛床革手袋No.12 富士グローブ 14181636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

牛床革手袋No.12

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード14181636品番1201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

耐久性に優れハードワークに最適です。
通気性の良い甲メリヤスです。
上質の牛床革を使用しています。

用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他【当て】なしトラスコ品番855-5161材質牛床革、甲部:綿厚さ(mm)1.3サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様パイルゴム
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする