曜日別特売
1420 牛床革手袋No.9(内縫い) 富士グローブ 14181706

牛床革手袋No.9(内縫い)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)25.5
内容量1双注文コード14181706品番1420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

耐久性に優れハードワークに最適です。
床革なのに柔らかく、曲げやすいです。
内縫いで糸切れもしにくくなっています。

用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他【当て】なしトラスコ品番855-5168材質牛床革厚さ(mm)1.5サイズLL全長(cm)25.5中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様内縫い袖口仕様袖なし
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする