※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
国産牛本革手袋PH-36 茶迷彩(当付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
24
22
23
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14182336
品番
5253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
国産牛革使用で手によく馴染みます。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
その他
【当て】あり
トラスコ品番
855-5104
材質
国産牛本革
厚さ(mm)
0.7
色
茶迷彩
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
23
袖口仕様
マジック