曜日別特売
5340 牛床革オイル加工手袋JS-328 富士グローブ 14182370

牛床革オイル加工手袋JS-328

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1双注文コード14182370品番5340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

指先ピッタリタイプです。
磨耗の激しい部分を人工皮革で大きく補強したマジックタイプです。
洗っても硬くなりにくいです。

用途
建築・土木、配線・塗装。
電気配線工事。
その他【当て】ありトラスコ品番855-5205材質牛床革(オイル加工)、補強当:人工皮革厚さ(mm)1.2サイズM全長(cm)22中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする