※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
牛床革手袋EX-380
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
21.5
21.5
22.5
23.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14182431
品番
5364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
袖口マジック式で手にフィットします。
ソフトな使用感です。
洗っても硬くなりにくいです。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
トラスコ品番
855-5200
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.3
色
グリーン
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。