※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
豚本革手袋EX-235
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
14182546
品番
5969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。
用途
電気配線、組立作業に。
トラスコ品番
855-5153
材質
豚革
厚さ(mm)
0.5~0.7
色
ホワイト
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
無し
袖口仕様
しぼり
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。