B7B-EH EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造) 14182677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B7B-EH EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造) 14182677
B7B-EH EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造) 14182677

EHコネクタ用ベースピン トップ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード14182677品番B7B-EH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。
誤挿入防止機構があります。

用途
機器内配線用。
電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
トラスコ品番413-7531材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型極数7寸法A(mm)15定格電流(A)3寸法B(mm)20絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする