Fairlane
CT・グリッパー(アジャストタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
354-4338
354-4320
354-4338
354-4346
354-4354
354-4362
354-4371
354-4389
354-4397
354-4401
354-4419
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14182790
品番
CT-06102
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
グリッパーのチップに超硬を使用しています。
高硬度で耐欠損性に優れています。
ボルトタイプで長さ調整が可能です。
用途
クランパー、ストッパー、ジャッキに。
トラスコ品番
354-4338
材質
本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)
高さ(mm)
5
対辺(mm)
10
ねじ長さ(mm)
12
対辺寸法(mm)
10
ねじ寸法
M6×1.00
RoHS指令(10物質対応)
対応