E1590 窓ガラス結露防止シート ニトムズ 14183018

 

E1590 窓ガラス結露防止シート ニトムズ 14183018
E1590 窓ガラス結露防止シート ニトムズ 14183018

窓ガラス結露防止シート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード14183018品番E1590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。
貼るだけで、窓ガラスの断熱・結露を防止します。
水貼りで、簡単・のり残りがありません。

用途省エネ対策に。トラスコ品番441-7771材質ポリエチレン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)7透明長さ(m)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 寝室出窓の結露防止と寒さ対策
その他業種

気泡が大きいせいか張りやすかった。但し商品説明にあるサイズより実サイズが大きいので採寸が失敗した。張りながらカットする手間がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする