エスロン
給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径
【塩ビ管】16×16
【塩ビ管】13×13
【塩ビ管】16×16
【塩ビ管】20×20
【塩ビ管】25×25
【塩ビ管】30×30
【塩ビ管】40×40
【塩ビ管】50×50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14183140
品番
HIT16
参考基準価格(税別)
¥191
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。
トラスコ品番
254-3125
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
呼び径
【塩ビ管】16×16
寸法H(mm)
43
寸法D(mm)
29
寸法D1(mm)
29
寸法H1(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材