曜日別特売
MC5000-XL 全身化学防護服マイクロケム5000 重松製作所 14183481

全身化学防護服マイクロケム5000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1着注文コード14183481品番MC5000-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。

用途
石油化学製品。
工業用タンク内清掃。
毒劇物対策用。
トラスコ品番449-3656材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルムオレンジサイズXL胸囲(cm)108~116適応身長(cm)182~188適応胸囲(cm)108~116
注意
※一回だけの使用を推奨しています。
※サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。
※マスク、手袋、靴は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする