※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
S/Cベルト不織布
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(10本)
色
緑
茶
緑
エンジ
灰
幅(mm)
100
100
10
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14184129
品番
SCB100915-F
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。
長寿命構造の不織布素材を採用しています。
研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。
用途
狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。
ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。
トラスコ品番
764-4655
材質
砥材:アルミナ砥粒
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
粒度
#240
色
緑
砥材
アルミナ砥粒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※保護メガネ・防護マスク・安全棒・防護手袋を必ず着用してください。
※作業時には、適切な廃棄を行ってください。
※作業中に極端な加圧をかけないでください。
※ご使用の空圧・電動工具の取扱説明書に沿ってご使用ください。