曜日別特売
SKKL-BX3 LED照明拡大鏡SKKL-B型 オーツカ 14184278

LED照明拡大鏡SKKL-B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
倍率(倍)3
内容量1台注文コード14184278品番SKKL-BX3
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換レンズシステム)になっています。
交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。

用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)トラスコ品番795-8650セット内容レンズカバー材質レンズ:ガラス幅(mm)188寸法(mm)レンズ:Φ130高さ(mm)331奥行(mm)320電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)7全高(mm)331倍率(倍)3アーム長さ(mm)未装備光源LED
注意
※取扱説明書に記載された「警告」、及び「注意」事項
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする