KOGI
NPT-PT変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
34
30
34
23
26
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14185005
品番
AL-3/8
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
NPT-PTの変換アダプタに。
トラスコ品番
160-9984
適合機種
7015、7025、7035、7015EB/ES、7025EB/ES、7035EB/ES
材質
アルミ
接続口径
NPT-3/8
全長(mm)
34
ねじ径
D2:NPT-3/8(オス)
ねじ径D1
PT-3/8(オス)
供給口
圧縮空気:PT-3/8